Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Mousseur 48159 supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 48159DC0 Grohe Mousseur 48159, 5,7 l/min bei 3 bar supersteel
GROHE 48159DC0 Grohe Mousseur 48159, 5,7 l/min bei 3 bar supersteel
GROHE 48159DC0 Grohe Mousseur 48159, 5,7 l/min bei 3 bar supersteel
Artikel-Nr.:
     1498-6000520437
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     48159DC0
EAN/GTIN:
     4005176433894
Suchbegriffe:
011932500004
Mousseur
Strahlregler
Außengewinde · M 24 x 1 · Durchflussklasse PCA · SpeedClean Antikalk-SystemWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Außengewinde (metrisch)· Antikalksystem: Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1· Durchflussbegrenzer: Ja· Durchlassfähigkeit: 5,7l/min· Nenndurchmesser: M24 x 1,0· Verstellbar: Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,34*
€ 16,36*
1
€ 5,95*
ab € 11,92*
€ 16,77*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 12,15*
€ 17,10*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,52*
€ 20,77*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,49*
€ 21,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
46895DC0
ab € 25,39*
Ähnlich
Grohe
48173000
ab € 5,99*
Ähnlich
Grohe
48194DC0
ab € 27,87*
Ähnlich
Grohe
48196000
ab € 24,18*
Ähnlich
Grohe
48196DC0
ab € 32,61*
Ähnlich
Grohe
48251000
ab € 3,89*
Ähnlich
Grohe
48251DC0
ab € 12,49*
Ähnlich
Grohe
48270000
ab € 10,13*
Ähnlich
Grohe
48271000
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.