Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Mousseur 48173 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 48173000 Grohe Mousseur 48173 chrom
GROHE 48173000 Grohe Mousseur 48173 chrom
GROHE 48173000 Grohe Mousseur 48173 chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000518392
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     48173000
EAN/GTIN:
     4005176924170
Suchbegriffe:
0119326692500
Ersatzteil
MousseurAußengewindeM 24 x 1Durchflussklasse D34,8 - 37,8 l/min bei 3 barSpeedClean Antikalk-SystemGROHE StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Außengewinde (metrisch)· Antikalksystem: Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1· Durchflussbegrenzer: Nein· Durchlassfähigkeit: 37,8l/min· Nenndurchmesser: M24 x 1,0· Verstellbar: Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,99*
€ 8,71*
1
€ 5,95*
ab € 6,29*
€ 8,93*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 6,41*
€ 9,09*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,32*
€ 10,72*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,78*
€ 11,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
46895DC0
ab € 25,39*
Ähnlich
Grohe
48159DC0
ab € 11,34*
Ähnlich
Grohe
48194DC0
ab € 27,87*
Ähnlich
Grohe
48196000
ab € 24,18*
Ähnlich
Grohe
48196DC0
ab € 32,61*
Ähnlich
Grohe
48251000
ab € 3,89*
Ähnlich
Grohe
48251DC0
ab € 12,49*
Ähnlich
Grohe
48270000
ab € 10,13*
Ähnlich
Grohe
48271000
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.