Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Duschhandlauf PLAN m Bsta 597/680/1265mm alu sil-elo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000525509
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     34908174411
EAN/GTIN:
     4017214177189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschhandlauf
Duschreling
duschhandlauf
wahlweise rechts oder links verwendbar · mit 5x Befestigungs-Set Nr. 1 (34990000100) · Belastbarkeit 115 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber-eloxiert/verchromt
Breite:
680/597 mm
Accessoireart:
Haltegriff
Höhe:
1264 mm
Material:
Aluminium/Kunststoff
Ausstattung:
mit Brausestange
Tiefe:
90 mm
Montage:
Wandmontage
Belastbarkeit:
115 kg
Variante:
rechts oder links verwendbar
Serie:
PLAN
Marke:
KEUCO
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: 01306172880102, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Wannengriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 372,05*
€ 425,83*
€ 5,95*
ab € 408,09*
€ 463,48*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 430,97*
€ 491,28*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,65*
€ 544,63*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,56*
€ 547,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,63*
€ 648,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,21*
€ 645,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,03*
€ 627,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,22*
€ 610,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,65*
€ 570,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
34915171911
ab € 463,81*
Ähnlich
Keuco
34908174611
ab € 385,37*
Ähnlich
Keuco
34914170611
ab € 298,20*
Ähnlich
Keuco
34915176911
ab € 434,00*
Ähnlich
Keuco
34908176411
ab € 385,66*
Ähnlich
Keuco
34915176611
ab € 416,42*
Ähnlich
Keuco
34908176611
ab € 398,04*
Ähnlich
Keuco
34914170911
ab € 319,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.