Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Duschhandlauf PLAN m Bsta 797/1097/1263mm alu sil-elo/vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000525537
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     34915176911
EAN/GTIN:
     4017214178810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschhandlauf
Duschreling
duschhandlauf
wahlweise rechts oder links verwendbar · Brausestange vor Montage frei positionierbar · mit 6x Befestigungs-Set Nr. 1 (34990000100) · Belastbarkeit 115 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber-eloxiert/verchromt
Breite:
797/1097 mm
Accessoireart:
Haltegriff
Höhe:
1264 mm
Material:
Aluminium/Kunststoff
Ausstattung:
mit Brausestange
Tiefe:
90 mm
Montage:
Wandmontage
Belastbarkeit:
115 kg
Variante:
Brausestange vor Montage frei positionierbar, rechts oder li
Serie:
PLAN
Marke:
KEUCO
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: 013061731608, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Wannengriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 435,62*
€ 493,00*
€ 5,95*
ab € 473,32*
€ 539,21*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 503,69*
€ 572,68*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,65*
€ 631,78*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,31*
€ 634,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,78*
€ 751,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,15*
€ 746,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,08*
€ 726,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,70*
€ 706,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,65*
€ 662,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
34915171911
ab € 464,58*
Ähnlich
Keuco
34908174411
ab € 373,54*
Ähnlich
Keuco
34908174611
ab € 384,75*
Ähnlich
Keuco
34914170611
ab € 299,60*
Ähnlich
Keuco
34908176411
ab € 386,39*
Ähnlich
Keuco
34915176611
ab € 416,22*
Ähnlich
Keuco
34908176611
ab € 397,74*
Ähnlich
Keuco
34914170911
ab € 317,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.