Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFA Abwasser-Hebeanlage SaniCubic 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000527899
Hersteller:
     SFA
Herst.-Nr.:
     0052
EAN/GTIN:
     3308815063140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwasser-Hebeanlage
Abwasserhebeanlage
Fäkalien-Hebeanlage
Fäkalienhebeanlage
mit 2 Freistromradpumpen · 2x 2000 W · für Mehrfamilienhäuser sowie öffentliche und gewerbliche Bauten · Tankvolumen 120 l · max. Förderleistung bis zu 40 m³/h · mit externem Bedienfeld und Kabel-Alarm-ModulWeitere technische Eigenschaften:· Aufgenommene Motorleistung (P1): 2kW· Alarmausgang: Ja· Alarmfunktion: Ja· Anzahl der Einlassöffnungen: 5· Anzahl der Phasen: 1· Anzahl der Pumpen: 2· Aufgenommene Motorleistung (P1) (1): 2000kW· Behältervolumen: 120l· Durchmesser, Anschluss Einlassseite: sonstige· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 0· Frequenz: 50 Hz· Geeignet für Außeneinsatz: Nein· Geeignet für Fäkalien: Ja· Isolationsklasse nach IEC: F· Mit Entlüftung: Ja· Mit Rückschlagklappe: Ja· Mit Schneidwerk: Nein· Motorausgangsleistung (P2): 1400kW· Motorausgangsleistung (P2) (1): 1,4kW· Nennbetriebsart: S3 30 %· Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: DN 100· Nennstrom: 16A· Nennvolumenstrom: 55· Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslasss: 110mm· Schutzart (IP): IP68· Werkstoff des Behälters: Kunststoff· Werkstoffgüte des Behälters: PP-H· Max. Förderhöhe: 10m· Max. Pumpvolumen: 40m3/h
Weitere Suchbegriffe: Schmutzwasser-Hebeanlage, Schmutzwasserhebeanlage, abwasserhebeanlage, 026260234901, Hebeanlage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.219,27*
€ 3.465,35*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.255,72*
€ 3.480,35*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.243,59*
€ 3.481,89*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.236,03*
€ 3.564,5371*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 3.462,21*
€ 3.685,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.465,35*
€ 4.123,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.425,04*
€ 4.075,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.309,36*
€ 3.938,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.255,10*
€ 3.873,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.219,27*
€ 3.830,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SFA
SF500
ab € 3.529,01*
Ähnlich
SFA
SF110
ab € 940,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.