Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANIFOS 500 Hebeanlage zum Erdeinbau DN 40-50, zur Unterflurmont. / 2 Pumpen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SANIFOS 500 Hebeanlage zum Erdeinbau DN 40-50, zur Unterflurmont. / 2 Pumpen
SANIFOS 500 Hebeanlage zum Erdeinbau DN 40-50, zur Unterflurmont. / 2 Pumpen
Artikel-Nr.:
     2172-49612
Hersteller:
     SFA
Herst.-Nr.:
     SF500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwasser-Hebeanlage
Abwasserhebeanlage
Fäkalien-Hebeanlage
Fäkalienhebeanlage
SANIFOS 500 Hebeanlage zum Erdeinbau DN 40-50, zur Unterflurmont. / 2 Pumpen

Der SANIFOS® 500 ist eine Hebeanlage zur Unterflurmontage/zum Erdeinbau zur Entsorgung von GRAUWASSER + SCHWARZWASSER aus WC, Badezimmern, Küchen und Waschküchen, bestehend aus einem 500 Liter-PVC Tank und 2 Tauchpumpen mit SFA-Schneidwerk ProX K2, sowie intelligentem Anlagenüberwachungssystem mit Fernmelder. Das Schneidwerk ProX K2 verhindert das Verstopfen des Pumpenkörpers, vermeidet das Verstopfen der Leitungen und sichert die Ableitung auch bei kleinen Durchmessern. Die Konstruktion des bewährten Schneidwerks verhindert Blockaden zwischen der festen Platte und dem beweglichen Messer und gewährleistet so das zuverlässige Funktionieren.

SANIFOS® 500 wird geliefert mit: Vormontierten Hydraulik-Druckanschlüssen aus PVC im Tank mit Absperrventilen, Rückschlagventilen, Schwimmeralarm und Erkennung von Hoch- und Niedrigniveau, sowie intelligentem Smart Anlagenüberwachungssystem mit Fernalarmmelder (SMART Steuerung)

Der SANIFOS® 500 bietet eine einfache Installation und Wartung dank großer Tanköffnung, Leine für die Herausnahme der Pumpe, Verankerungspunkten, Anschlusshöhe für Einläufen von 311mm, Kabeldurchführung für die Motorkabel und Füllstandsensoren.

Serienmäßig gelieferte wasserdichte Verbindungsmuffen IP68 ermöglichen die Unterbrechung der Stromversorgung der Pumpe ohne Ziehen des Stromkabels.

Für Flexibilität sorgen die 2 Belüftungsöffnungen, 6 Einlässe mit verschiedene Durchmessern.
Weitere Suchbegriffe: Schmutzwasser-Hebeanlage, Schmutzwasserhebeanlage, abwasserhebeanlage, Kleinhebeanlagen, SFA, Fäkalien, Fäkalienhebeanlagen, WC-Hebeanlagen, WC Hebeanlagen, Sanitär Hebeanlagen, Sanicom,Abwasser Hebeanlage, Hochleistung, Abwasser, SFPUMP, Pumpe, Tauchpumpe, SANIFOS, SF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 3.529,01*
€ 3.825,89*
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 3.935,06*
€ 4.249,98*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.249,98*
€ 5.057,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.191,69*
€ 4.988,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.032,65*
€ 4.798,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.961,54*
€ 4.714,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.935,06*
€ 4.682,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SFA
0052
ab € 3.219,27*
Ähnlich
SFA
SF110
ab € 940,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.