Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenthermostat AXOR URQUIOLA DN 15 bodenst chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000530172
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     11422000
EAN/GTIN:
     4011097604527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 204 mm · 2 Verbraucher · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Ab-/Umstellventil · Sicherheitssperre bei 38 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge 20 l/min · Betriebsdruck: min. 1 bar / max. 10 bar · Normalstrahl · Brausehalter integriert · Rückflussverhinderer · automatische Rückstellung · Schmutzfangsieb · Anschlussart Grundkörper · bestehend aus: Axor Starck 2jet Stabhandbrause · Isiflex Brauseschlauch 1250 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Griffen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 204mm· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Vorsprung Ablauf: 204mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.774,23*
€ 1.966,88*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.813,23*
€ 2.007,40*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.762,67*
€ 2.013,36*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.823,53*
€ 2.016,53*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.833,27*
€ 2.027,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.007,40*
€ 2.388,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.989,02*
€ 2.366,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.902,22*
€ 2.263,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.853,89*
€ 2.206,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.813,23*
€ 2.157,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
10452180
ab € 250,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.