Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000530172 Herst.-Nr.: 11422000 EAN/GTIN: 4011097604527 |
| | |
|
| | |
| Ausladung 204 mm · 2 Verbraucher · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Ab-/Umstellventil · Sicherheitssperre bei 38 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge 20 l/min · Betriebsdruck: min. 1 bar / max. 10 bar · Normalstrahl · Brausehalter integriert · Rückflussverhinderer · automatische Rückstellung · Schmutzfangsieb · Anschlussart Grundkörper · bestehend aus: Axor Starck 2jet Stabhandbrause · Isiflex Brauseschlauch 1250 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Griffen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 204mm· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Vorsprung Ablauf: 204mm Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Thermostatbatterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, hansgrohe wannenarmatur, brause einhandmischer, 0110521012500, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.761,48* | € 1.956,33* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.779,07* | € 1.965,62* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.819,04* | € 2.006,11* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.768,06* | € 2.012,06* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.820,97* | € 2.015,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|