Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 11422000 Wannenthermostat AXOR URQUIOLA DN 15, bodenstehend chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 11422000 Wannenthermostat AXOR URQUIOLA DN 15, bodenstehend chrom
HANSGROHE 11422000 Wannenthermostat AXOR URQUIOLA DN 15, bodenstehend chrom
HANSGROHE 11422000 Wannenthermostat AXOR URQUIOLA DN 15, bodenstehend chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018939034
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     11422000
EAN/GTIN:
     4011097604527
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wannenthermostat AXOR URQUIOLA DN 15, bodenstehend chrom Ausladung 204 mm · 2 Verbraucher · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Ab-/Umstellventil · Sicherheitssperre bei 38 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge 20 l/min · Betriebsdruck: min. 1 bar / max. 10 bar · Normalstrahl · B
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
11422000
Werksnummer:
6000530172
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
380,00
Höhe netto mm:
225,00
Gewicht netto Kg:
14,170000
Gewicht brutto Kg:
14,170000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wannenthermostat
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.774,23*
€ 1.966,88*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.813,23*
€ 2.007,40*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.762,67*
€ 2.013,36*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.823,53*
€ 2.016,53*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.833,27*
€ 2.027,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.013,36*
€ 2.395,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.939,97*
€ 2.308,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.833,62*
€ 2.182,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.806,97*
€ 2.150,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.762,67*
€ 2.097,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
10452180
ab € 250,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.