Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG 4L Wannenrandarm METRIS DN 15 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000536147
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31442000
EAN/GTIN:
     4011097661100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
Ausladung 220 mm · mit Stabhandbrause · Brauseschlauch · Brausehalter · Strahlart: Armatur Normalstrahl · Handbrause RainAir · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90 °C · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper für 4-Loch-Wannenrandarmatur 13444180Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 220mm· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 220mm
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 0110509061500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 437,13*
€ 509,38*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,64*
€ 548,76*
€ 5,95*
ab € 499,21*
€ 583,48*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,19*
€ 614,36*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,29*
€ 615,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,36*
€ 731,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,49*
€ 725,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,57*
€ 694,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,02*
€ 671,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,19*
€ 629,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
13444180
ab € 444,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.