Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset METRIS für 4-Loch-Wannenrandarmatur chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1704947
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31442000
EAN/GTIN:
     4011097661100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
Ausladung 220 mm · mit Stabhandbrause · Brauseschlauch · Brausehalter · Strahlart: Armatur Normalstrahl · Handbrause RainAir · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90 °C · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper für 4-Loch-Wannenrandarmatur 13444180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 220mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 220mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Ausladung:
194 mm
Material:
Messing
Höhe:
217 mm
Ausstattung:
mit Wanneneinlauf, mit Handbrause
Armaturenart:
Vierlochbatterie
Hahnlochanzahl:
für 4 Hahnlöcher
Oberfläche:
chrom
Serie:
METRIS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 0110509061500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 435,16*
€ 506,14*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,81*
€ 555,86*
€ 5,95*
ab € 501,51*
€ 580,14*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,81*
€ 611,07*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 586,16*
€ 729,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,80*
€ 868,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,80*
€ 852,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,69*
€ 800,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,08*
€ 756,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 622,68*
€ 740,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,16*
€ 697,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
45444000
ab € 647,18*
Ähnlich
Hansgrohe
38445000
ab € 655,71*
Ähnlich
Hansgrohe
38445820
ab € 977,84*
Ähnlich
Hansgrohe
45444820
ab € 968,31*
Ähnlich
Hansgrohe
31446000
ab € 409,12*
Ähnlich
Hansgrohe
74552000
ab € 476,41*
Ähnlich
Hansgrohe
32552000
ab € 458,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.