Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Brausearmatur CERAMIX BLUE UP-Bausatz 2 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000538487
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A5663AA
EAN/GTIN:
     4015413326445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausearm
Duscharm
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
BrausearmaturSerie: Ceramix BlueHersteller: Ideal StandardWand · UnterputzAußenmaße (BxTxH): 139x56x188 mmBefestigungsart: Unterputzbausatz Easy-Box zur Montage benötigt (separat erhältlich)Armaturengriff: EingriffCLICK-KartuscheKartuschenlebensdauertest 500.000 ZyklenGeräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1Lebensdauer: DIN EN 817 · DIN EN 200Temperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 GradTemperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 GradTemperaturregelung: manuelle BedienungMit 1 Rosette (oval)Rosette (BxH): 188x139 mmMaterial Griffaufnahme: EdelstahlFarbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)Oberfläche: verchromtGewicht: 0,496 kgArtikel-Nr.: A5663AABenötigtes Zubehör:A963801NU · Reno-SetWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, · Grundfarbe: Chrom· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Wassersparposition: Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 133,14*
€ 163,63*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,26*
€ 164,41*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 150,09*
€ 188,16*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,47*
€ 188,28*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,25*
€ 193,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,15*
€ 229,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,32*
€ 228,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,61*
€ 217,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A4269AA
ab € 195,68*
Ähnlich
Ideal Standard
A4719AA
ab € 173,68*
Ähnlich
Ideal Standard
A6337AA
ab € 208,05*
Ähnlich
Ideal Standard
B9493AA
ab € 138,47*
Ähnlich
Ideal Standard
A5666AA
ab € 114,16*
Ähnlich
Ideal Standard
A6339AA
ab € 182,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.