Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Standard Ceramix Blue Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Standard Ceramix Blue Chrom
Ideal Standard Ceramix Blue Chrom
Ideal Standard Ceramix Blue Chrom
Ideal Standard Ceramix Blue Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38961422
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     B9493AA
EAN/GTIN:
     3800861022145
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
CeraMix Blue Einhebel-Badearmatur AP DN 15. Luftsprudler. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Ausladung 173 mm. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 - 167 mm). Metallrosette mit Wandabdichtung. Bedienungshebel aus Metall. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

CeraMix Blue Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 - 163 mm). Metallrosette mit Wandabdichtung. Bedienungshebel aus Metall. Ø47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Anzahl der Befestigungsbohrungen
2
Kartuschendurchmesser
47 mm
Duschschlauchanschluss
Boden
Schlauchanschlussgewinde
G1/2
Befestigungstyp
Wand
Durchmesser Einbettungsloch
70 mm
Gewicht und Abmessungen
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
49 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,29*
€ 200,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A4269AA
ab € 200,52*
Ähnlich
Ideal Standard
A4719AA
ab € 176,97*
Ähnlich
Ideal Standard
A6337AA
ab € 206,37*
Ähnlich
Ideal Standard
A5666AA
ab € 114,45*
Ähnlich
Ideal Standard
A5663AA
ab € 133,23*
Ähnlich
Ideal Standard
A6339AA
ab € 182,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.