Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Brausearmatur TONIC II UP Bausatz 2 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000538144
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6339AA
EAN/GTIN:
     4015413335072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandeinbau · für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße 163 x 163 mm · Rosette aus Metall · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot/Blau-Markierung auf dem Hebel · Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · integrierte Heißwasser Temperaturbegrenzung und ECO-FunktionWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, · Grundfarbe: Chrom· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Position Abfluss: nach unten· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Wassersparposition: Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 25l/min
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 184,29*
€ 218,82*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,18*
€ 219,89*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 182,15*
€ 222,35*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,57*
€ 224,13*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,67*
€ 225,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,13*
€ 266,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,25*
€ 265,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,21*
€ 256,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,60*
€ 248,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A4269AA
ab € 200,52*
Ähnlich
Ideal Standard
A4719AA
ab € 176,97*
Ähnlich
Ideal Standard
A6337AA
ab € 206,37*
Ähnlich
Ideal Standard
B9493AA
ab € 138,70*
Ähnlich
Ideal Standard
A5666AA
ab € 114,45*
Ähnlich
Ideal Standard
A5663AA
ab € 133,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.