Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Wand-Waschtischarmatur CONNECT BLUE chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal Standard A5933 Waschbecken Chrom
Ideal Standard A5933 Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000538522
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A5933AA
EAN/GTIN:
     4015413315739
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Bausatz 2 für Fertigmontage · DN 15 · starrer Rohrauslauf und verdeckter Strahlregler · Ausladung 204 mm · Bedienungshebel aus Metall · mit runden Metallrosetten Ø 83 mm · alle sichtbaren Designteile · Kartusche 47 mm mit keramischen DichtscheibenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 128,5mm· Ausführung Ablauf: fest· Auslauftyp: Rohr· Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, · Grundfarbe: Chrom· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 204mm· Wassersparposition: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 14l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
204 mm
Material:
Messing
Armaturenart:
Fertigmontageset
Auslauf:
starr
Oberfläche:
chrom
Serie:
CONNECT
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 132,35*
€ 161,53*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,17*
€ 164,54*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 139,90*
€ 171,28*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 148,24*
€ 186,16*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,34*
€ 191,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,05*
€ 227,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,54*
€ 225,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,75*
€ 215,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,80*
€ 210,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,34*
€ 187,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A5591AA
ab € 212,52*
Ähnlich
Ideal Standard
A6334AA
ab € 200,98*
Ähnlich
Ideal Standard
A6335AA
ab € 220,20*
Ähnlich
Ideal Standard
A6578AA
ab € 150,07*
Ähnlich
Ideal Standard
A6691AA
ab € 447,89*
Ähnlich
Ideal Standard
A7009AA
ab € 172,71*
Ähnlich
Ideal Standard
A7029AA
ab € 160,64*
Ähnlich
Ideal Standard
A7116AA
ab € 169,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.