Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Wand-Waschtischarmatur CONNECT BLUE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-030985175
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A5933AA
EAN/GTIN:
     4015413315739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IS Wand-Waschtischarmatur CONNECT BLUE Ausladung 204mm, chrom Einhebel-Wand-Waschtischarmatur Bausatz 2 für Fertigmontage. Starrer Rohrauslauf und verdeckter Strahlregler. Ausladung 204mm. Bedienungshebel aus Metall. Mit runden Metallrosetten (Durchmesser 83mm). Alle sichtbaren Designteile. Kartusche Durchmesser 47mm mit keramischen Dichtscheiben. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) und Heißwassertemperaturkontrolle. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Gesamte Ausladung: 213 mm Hersteller: Ideal Standard Serie: Connect Blue Artikel-Nr.: A5933AA Benötigtes Zubehör: Unterputz-Bausatz 1 für Einhebel-Wand-Waschtischarmatur DN 15 für Wandeinbau (Bausatz 1). Zur Vormontage im Rohbau. Einbautiefe: 49 - 66 mm. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. (A5948NU) Optionales Zubehör: Verlängerung für Wand-Waschtischarmatur UP Bausatz 2 (20 mm). (F960866NU)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 132,35*
€ 161,53*
Lager 63VSM
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,17*
€ 164,54*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 139,90*
€ 171,28*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 148,24*
€ 186,16*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,34*
€ 191,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,69*
€ 192,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A5591AA
ab € 212,52*
Ähnlich
Ideal Standard
A6334AA
ab € 200,98*
Ähnlich
Ideal Standard
A6335AA
ab € 220,20*
Ähnlich
Ideal Standard
A6578AA
ab € 150,07*
Ähnlich
Ideal Standard
A6691AA
ab € 447,89*
Ähnlich
Ideal Standard
A7009AA
ab € 172,71*
Ähnlich
Ideal Standard
A7029AA
ab € 160,64*
Ähnlich
Ideal Standard
A7116AA
ab € 169,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.