Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A5933AA IDS Wand-Waschtischarmatur CONNECT BLUE chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IDEAL STANDARD A5933AA IDS Wand-Waschtischarmatur CONNECT BLUE chrom
IDEAL STANDARD A5933AA IDS Wand-Waschtischarmatur CONNECT BLUE chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-4040043776
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A5933AA
EAN/GTIN:
     4015413315739
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IDS Wand-Waschtischarmatur CONNECT BLUE chrom Bausatz 2 für Fertigmontage · DN 15 · starrer Rohrauslauf und verdeckter Strahlregler · Ausladung 204 mm · Bedienungshebel aus Metall · mit runden Metallrosetten Ø 83 mm · alle sichtbaren Designteile · Kartusche 47 mm mit keramischen Dichtscheiben Weitere
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A5933AA
Werksnummer:
6000538522
Länge netto mm:
370,00
Breite netto mm:
225,00
Höhe netto mm:
95,00
Gewicht netto Kg:
1,280000
Gewicht brutto Kg:
1,280000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IDS Wand-Waschtischarmatur CONNECT BLUE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 132,32*
€ 162,28*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,52*
€ 163,05*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 141,09*
€ 172,32*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 149,28*
€ 187,08*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,43*
€ 191,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,08*
€ 222,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,75*
€ 215,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
A5948NU
ab € 136,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.