Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS WT-Armatur TESI, 5 l/min.,m.Ablgarn.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-032945175
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6754AA
EAN/GTIN:
     4015413339476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
IS WT-Armatur TESI, 5 l/min.,m.Ablgarn. m.hohem schwenkb.Ausl.,Ausld.147mm,chrom Einhebel-Waschtischarmatur mit hohem schwenkbarem Gussauslauf DN 15. Drei Einstellmöglichkeiten, 120 Grad voreingestellt, sowie 70 Grad und 360 Grad. Sockelmaß Durchmesser 50 mm. Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/Min.. Einstellbarer Strahlwinkel mit Neigungswinkel 9 +/- 10 Grad. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 147 mm. Auslaufhöhe 183 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY FIX) mit Zentrierdichtung. Durchmesser 28 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 90 Grad. Beiliegende Heißwasser - Temperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Gesamte Ausladung: 199mm Gesamte Höhe: 209mm Hersteller: Ideal Standard Serie: Tesi Artikel-Nr.: A6754AA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 158,93*
€ 191,17*
Lager 63VSM
6
Frei Haus
ab € 158,94*
€ 192,76*
€ 5,95*
ab € 170,92*
€ 205,86*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 168,31*
€ 208,67*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,42*
€ 215,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,76*
€ 229,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,80*
€ 228,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,54*
€ 217,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,73*
€ 210,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,94*
€ 189,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A6557AA
ab € 104,77*
Ähnlich
Ideal Standard
A6559AA
ab € 100,78*
Ähnlich
Ideal Standard
A6562AA
ab € 118,16*
Ähnlich
Ideal Standard
A6563AA
ab € 109,95*
Ähnlich
Ideal Standard
A6571AA
ab € 117,25*
Ähnlich
Ideal Standard
A6573AA
ab € 128,77*
Ähnlich
Ideal Standard
A6575AA
ab € 126,98*
Ähnlich
Ideal Standard
A6755AA
ab € 150,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.