Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badmöbel
>
Unterschrank Badmöbel
>
Waschtischarmatur
>
Waschtisch-Dreilochbatterie
>
Artikel
IDEAL STANDARD A6754AA IDS Waschtischarmatur TESI hoh schwb Ala mit Ablaufgarni
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-4040042016
Hersteller:
Ideal Standard
Herst.-Nr.:
A6754AA
EAN/GTIN:
4015413339476
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
IDS Waschtischarmatur TESI hoh schwb Ala mit Ablaufgarnitur chrom 5 l Durchfluss bei 3 bar Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: ohne · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 209mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A6754AA
Werksnummer:
6000538651
Länge netto mm:
405,00
Breite netto mm:
215,00
Höhe netto mm:
95,00
Gewicht netto Kg:
2,820000
Gewicht brutto Kg:
2,820000
Ursprungsland:
BG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IDS Waschtischarmatur TESI
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest SHK
Weitere Suchbegriffe:
Einhebelmischer
,
Waschtisch Dreilocharmatur
,
Waschtisch-Dreilochbatterie
,
Selbstschluss-Waschtischbatterie
,
Waschtisch Armatur
,
Waschtisch Einhandbatterie
,
Waschtisch-Einhebelmischer
,
Waschtisch-Einlochbatterie
,
Waschtischarmatur
,
Waschtischbatterie
,
waschtischarmatur ideal standard
,
selbstschluss-waschtischbatterie
,
waschtisch einhandarmatur
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2260
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 158,93*
€ 191,17*
Lager 63VSM
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 158,94*
€ 192,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 170,92*
€ 205,86*
Lager 1955
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 168,31*
€ 208,67*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,42*
€ 215,10*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,67*
€ 248,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,23*
€ 240,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,24*
€ 221,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard A6557 Waschbecken Chrom
Ideal Standard
A6557AA
ab € 104,77*
Ähnlich
Ideal Standard A6559 Waschbecken Chrom
Ideal Standard
A6559AA
ab € 100,78*
Ähnlich
Ideal Standard A6562 Waschbecken Chrom
Ideal Standard
A6562AA
ab € 118,16*
Ähnlich
Ideal Standard A6563 Waschbecken Chrom
Ideal Standard
A6563AA
ab € 109,95*
Ähnlich
Ideal Standard A6571 Waschbecken Chrom
Ideal Standard
A6571AA
ab € 117,25*
Ähnlich
Ideal Standard A6573 Waschbecken Chrom
Ideal Standard
A6573AA
ab € 128,77*
Ähnlich
Ideal Standard A6575 Waschbecken Chrom
Ideal Standard
A6575AA
ab € 126,98*
Ähnlich
IDS Waschtischarmatur TESI mit hohem schwenkbarem Auslauf chrom
Ideal Standard
A6755AA
ab € 150,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen