Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000538673 Herst.-Nr.: A6869AA EAN/GTIN: 4015413340571 |
| | |
|
| | |
| Badethermostat UP für Wandeinbau mit Absperrung und Umstellung für zwei Entnahmestellen · für thermische Desinfektion geeignet mittels mitgeliefertem Spezialwerkzeug · Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Metallrosette Ø 163 mm · SeitenvWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Temperaturbegrenzung (1) Nein· Mit Umstelleinheit Ja· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717 EB· Schließmechanismus Oberteil keramisch· Temperatursperre (38 °C) Ja· Thermostatisch Ja· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 24l/min |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wannenarmatur, Wannenthermostat, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, wannenarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, 0110600551500, Fertigbauset, Fertigmontageset |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 459,21* | € 531,11* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 460,51* | € 533,70* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 478,44* | € 552,27* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 478,46* | € 554,81* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 480,37* | € 557,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|