Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badethermostat CERAPLUS 2 UP Bausatz 2 m therm Desinfektion chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000538673
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6869AA
EAN/GTIN:
     4015413340571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bade-Thermometer
Badethermometer
Unterputz Einhebelmischer Einheit
Wannen-Einhebelmischer
Badethermostat UP für Wandeinbau mit Absperrung und Umstellung für zwei Entnahmestellen · für thermische Desinfektion geeignet mittels mitgeliefertem Spezialwerkzeug · Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Metallrosette Ø 163 mm · SeitenvWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Temperaturbegrenzung (1) Nein· Mit Umstelleinheit Ja· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717 EB· Schließmechanismus Oberteil keramisch· Temperatursperre (38 °C) Ja· Thermostatisch Ja· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 24l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 459,21*
€ 531,11*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,51*
€ 533,70*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,44*
€ 552,27*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,46*
€ 554,81*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 480,37*
€ 557,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,81*
€ 660,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,26*
€ 645,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 542,24*
€ 645,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,69*
€ 623,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 523,68*
€ 623,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,38*
€ 603,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 507,37*
€ 603,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,46*
€ 569,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A4888AA
ab € 263,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.