Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Badethermostat UP CERAPLUS 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-138806175
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6869AA
EAN/GTIN:
     4015413340571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bade-Thermometer
Badethermometer
Unterputz Einhebelmischer Einheit
Wannen-Einhebelmischer
IS Badethermostat UP CERAPLUS 2 Bausatz 2, Rosette d:163mm, chrom UP-Badethermostat für Wandeinbau mit Absperrung und Umstellung für zwei Entnahmestellen. Für thermische Desinfektion geeignet mittels mitgeliefertem Spezialwerkzeug. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Metallrosette Größe D: 163mm. Seitenventile zur Vorabsperrung. Rückflussverhinderer. Metallgriffe. Absperrung mit keramischen Oberteil 180 Grad. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Anti-Kalk-Funktion. Abdichtung mit Dicht-Fix. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Durchfluss (3 Bar): 24 Liter Ausladung: 83-105 mm Gesamte Ausladung: 83-105 mm Gesamte Höhe: 163 mm Hersteller: Ideal Standard Serie: Ceraplus 2 Artikel-Nr.: A6869AA Benötigtes Zubehör: Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU). Optionales Zubehör: Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU). Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU). Distanzrahmen für zu flachen Einbau (20mm) (A6677AA) Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963606NU).
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 459,21*
€ 531,11*
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,51*
€ 533,70*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,44*
€ 552,27*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,46*
€ 554,81*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 480,37*
€ 557,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,70*
€ 635,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,02*
€ 631,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,42*
€ 607,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,63*
€ 588,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,51*
€ 548,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A4888AA
ab € 263,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.