Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Küchenarmatur CERAFIT DN 15, mit Handbrause chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000541706
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC146AA
EAN/GTIN:
     3800861062240
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Einhandarmatur
mit herausziehbarer 2-Funktionshandbrause und Luftsprudler · schwenkbarer Rohrauslauf · Ausladung 190 mm · Auslaufhöhe 88 mm · flexible Anschlussschläuche G 3/8 · Bedienungshebel aus Metall mir Rot/Blau Markierung · Befestigung von unten (EASY-FIX) mit Zentrierdichtung · erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm · Rückflussverhinderer · DVGW eigensicher · Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Kartuschenschwenkbereich 120 Grad · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1Weitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: ohne· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 145mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 88mm· Ausführung Ablauf: flexibel mit Brause· Auslauftyp: Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Ja· Grundfarbe: Chrom· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Material Hahn: Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf: 190mm· Wassersparposition: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 9l/min
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 125,43*
€ 156,60*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 131,70*
€ 160,99*
€ 5,95*
ab € 141,25*
€ 171,38*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 139,59*
€ 173,63*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,80*
€ 178,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,65*
€ 210,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,50*
€ 200,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,78*
€ 193,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC132AA
ab € 86,74*
Ähnlich
Ideal Standard
BC136AA
ab € 119,11*
Ähnlich
Ideal Standard
BC133AA
ab € 47,96*
Ähnlich
Ideal Standard
BC139AA
ab € 72,83*
Ähnlich
Ideal Standard
BC140AA
ab € 81,79*
Ähnlich
Ideal Standard
BC134AA
ab € 61,75*
Ähnlich
Ideal Standard
BC147AA
ab € 141,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.