Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD CeraFit Küchenarmatur chrom hoher Auslauf ND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1422H-73919
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC140AA
EAN/GTIN:
     3800861062189
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer

IDEAL STANDARD CeraFit Küchenarmatur chrom hoher Auslauf ND

BC140AA, Chrom

Niederdruck

Einhebel-Küchenarmatur mit hoch angesetztem Auslauf

• Hoch angesetzter, schwenkbarer Rohrauslauf mit Luftsprudler
• BlueStart: In Mittelstellung Kaltwasser
• Ausladung: 221 mm, Auslaufhöhe: 174 mm
• Bedienungshebel aus Metall
• 38 mm FirmaFlow™-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
und integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer
• flexible Anschlussschläuche G 3/8“
• Befestigung von unten (EASY FIX)
• erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm
• Lebensdauertest EN817, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe 1

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1422
€ 7,95*
ab € 81,79*
€ 103,44*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 94,74*
€ 118,15*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,32*
€ 121,91*
4 Tage
5
€ 6,95*
ab € 97,50*
€ 121,92*
€ 5,95*
ab € 127,60*
€ 156,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1422
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1422
Versand: Lager 1422
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC132AA
ab € 86,74*
Ähnlich
Ideal Standard
BC136AA
ab € 119,11*
Ähnlich
Ideal Standard
BC133AA
ab € 47,96*
Ähnlich
Ideal Standard
BC139AA
ab € 72,83*
Ähnlich
Ideal Standard
BC134AA
ab € 61,75*
Ähnlich
Ideal Standard
BC146AA
ab € 125,43*
Ähnlich
Ideal Standard
BC147AA
ab € 141,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.