Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Standventil IDEALSTREAM Ausladung 152mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000542667
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     F2843AA
EAN/GTIN:
     8711678000125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standventil
standventil
DN 15 · puristischer Rohrauslauf mit runder Bodenrosette · Ausladung 152 mm · Auslaufhöhe 106 mm · Befestigung von unten mit Anschluss G 1/2“ · Durchflussrate bei 3 bar 6 l/min · Mengenregulierung am vorderen Ende des Rohrauslaufs · Oberteil passend zum Rohrdurchmesser mit keramischen Dichtscheiben 90° und integriertem Strahlregler Cache M 21,5 x 1 mit Schlüssel · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 (20 dB)Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 106mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 6l/min
Weitere Suchbegriffe: 0110600554500, Kaltwasserarmatur, Standhahn, Wasserhahn, Wasserkran
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 86,31*
€ 109,08*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 84,10*
€ 109,42*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 90,16*
€ 113,67*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 90,54*
€ 114,13*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,55*
€ 114,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC117AA
ab € 64,47*
Ähnlich
Ideal Standard
B1840AA
ab € 35,61*
Ähnlich
Ideal Standard
B1841AA
ab € 51,70*
Ähnlich
Ideal Standard
B0734AA
ab € 79,15*
Ähnlich
Ideal Standard
A7031AA
ab € 77,44*
Ähnlich
Ideal Standard
F2842AA
ab € 80,67*
Ähnlich
Ideal Standard
F2844AA
ab € 86,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.