Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Standventil CONNECT AIR chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000538155
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7031AA
EAN/GTIN:
     4015413342094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltwasserarmatur
Standventil
standventil
DN 15 · starrer Gussauslauf und Luftsprudler · Ausladung 85 mm · Auslaufhöhe 71 mm · Befestigung von unten (mit Anschluss G 1/2″) · zur Kombiation mit handelsüblichen Anschlussrohren G 1/2″ x 10 mm · Oberteil 90° mit keramischen Dichtscheiben · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 71mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Suchbegriffe: 0110600586500, Standhahn, Wasserhahn, Wasserkran
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,44*
€ 100,90*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 79,80*
€ 101,38*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 80,97*
€ 105,40*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 84,08*
€ 105,99*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,44*
€ 106,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC117AA
ab € 64,47*
Ähnlich
Ideal Standard
B1840AA
ab € 35,61*
Ähnlich
Ideal Standard
B1841AA
ab € 51,70*
Ähnlich
Ideal Standard
B0734AA
ab € 79,15*
Ähnlich
Ideal Standard
F2842AA
ab € 80,67*
Ähnlich
Ideal Standard
F2843AA
ab € 84,10*
Ähnlich
Ideal Standard
F2844AA
ab € 86,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.