Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Standventil CERAPLAN III chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Standventil CERAPLAN III chrom B0734AA
IDS Standventil CERAPLAN III chrom B0734AA
IDS Standventil CERAPLAN III chrom B0734AA
IDS Standventil CERAPLAN III chrom B0734AA
Artikel-Nr.:
     4757-1705639
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     B0734AA
EAN/GTIN:
     3800861042983
Suchbegriffe:
Standventil
standventil
DN 15 · starrer Gussauslauf · Luftsprudler · Befestigung von unten (mit Anschluss G 1/2″) · zur Kombination mit handelsüblichen Anschlussrohren G 1/2″ x 10 mm · Oberteil mit keramischen Dichtscheiben · Ausladung 82 mm · Auslaufhöhe 53 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 53mm· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Schließmechanismus Oberteil keramisch
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Auslauf:
starr
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Höhe:
116 mm
Anschlussart:
Hochdruck
Ausladung:
82 mm
Armaturenart:
Standventil
Oberfläche:
chrom
Mit Rosetten:
Nein
Serie:
CERAPLAN III
Marke:
IDEAL STANDARD
Ausführung Ablauf:
fest
Aufbauhöhe gesamt:
116 mm
Vorsprung Ablauf:
82 mm
Material Hahn:
Messing
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Anzahl der Armaturenlöcher:
1-löchig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0110600298500, Kaltwasserarmatur, Standhahn, Wasserhahn, Wasserkran
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 79,07*
€ 101,14*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,19*
€ 134,18*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC117AA
ab € 64,02*
Ähnlich
Ideal Standard
B1840AA
ab € 35,55*
Ähnlich
Ideal Standard
B1841AA
ab € 51,69*
Ähnlich
Ideal Standard
A7031AA
ab € 77,62*
Ähnlich
Ideal Standard
F2842AA
ab € 80,72*
Ähnlich
Ideal Standard
F2843AA
ab € 84,09*
Ähnlich
Ideal Standard
F2844AA
ab € 86,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.