Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V&B Absaug-Urinal Compact O.NOVO 290x490x245mm o De mit Zielobjekt we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000548327
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     75570501
EAN/GTIN:
     4022693484550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
urinal
Zulauf verdeckt, inkl. Befestigungssatz, EN 13407
Weitere Informationen:
Breite:
290 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
490 mm
Tiefe:
245 mm
Material:
Sanitärkeramik
Ausstattung:
mit Zielobjekt
Zulauf:
von hinten
Ablauf:
nach hinten oder unten
Geeignet:
für Montage ohne Deckel
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
O.NOVO
Marke:
VILLEROY & BOCH
Weitere Suchbegriffe: 010182101202001, Absauge-Urinal, Pissoir, URIDELHWE, URIDELOWE, URIDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 230,51*
€ 278,91*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,05*
€ 280,26*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 235,36*
€ 284,19*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 231,10*
€ 286,6967*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,31*
€ 314,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,83*
€ 374,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,48*
€ 374,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,37*
€ 363,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,20*
€ 348,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,31*
€ 312,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
558600R1
ab € 405,72*
Ähnlich
Villeroy & Boch
558700R1
ab € 404,65*
Ähnlich
Villeroy & Boch
755705R1
ab € 275,68*
Ähnlich
Villeroy & Boch
75570001
ab € 186,33*
Ähnlich
Villeroy & Boch
755700R1
ab € 246,29*
Ähnlich
Villeroy & Boch
755706R1
ab € 283,93*
Ähnlich
Villeroy & Boch
75570601
ab € 234,62*
Ähnlich
Villeroy & Boch
75570101
ab € 206,09*
Ähnlich
Villeroy & Boch
755701R1
ab € 253,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.