Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch STRADA II 1 HL 600x430x170mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T3000MA IDS Waschtisch STRADA II 1 HL 600x430x170mm weiß I+
IDEAL STANDARD T3000MA IDS Waschtisch STRADA II 1 HL 600x430x170mm weiß I+
IDEAL STANDARD T3000MA IDS Waschtisch STRADA II 1 HL 600x430x170mm weiß I+
IDEAL STANDARD T3000MA IDS Waschtisch STRADA II 1 HL 600x430x170mm weiß I+
IDEAL STANDARD T3000MA IDS Waschtisch STRADA II 1 HL 600x430x170mm weiß I+
Artikel-Nr.:
     1498-6000555038
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3000MA
EAN/GTIN:
     8014140450559
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
aus Feinfeuerton · Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen · keramische Ablaufabdeckung · Befestigung mit 4 Stockschrauben M 10 x 140 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Befestigungsart: Dübelbolzen· Breite/Durchmesser: 600mm· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Eckmontage links: Nein· Geeignet für Eckmontage rechts: Nein· Geeignet für Halbsäule: Ja· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Ja· Höhe (1): 170mm· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 430mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Designer:
Robin Levien
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
STRADA II
Marke:
IDEAL STANDARD
Form:
softcube
Beschichtung:
mit Ideal Plus
Höhe:
170 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
430 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, 010150501804201, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 261,42*
€ 319,44*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 274,14*
€ 336,5344*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 293,71*
€ 348,29*
€ 5,95*
ab € 302,51*
€ 358,21*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,97*
€ 373,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,00*
€ 443,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,23*
€ 441,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,95*
€ 424,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,76*
€ 411,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,97*
€ 374,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T300001
ab € 211,25*
Ähnlich
Ideal Standard
T300101
ab € 335,06*
Ähnlich
Ideal Standard
T2928MA
ab € 227,66*
Ähnlich
Ideal Standard
T3001MA
ab € 383,15*
Ähnlich
Ideal Standard
T3646MA
ab € 493,43*
Ähnlich
Ideal Standard
T3647MA
ab € 591,05*
Ähnlich
Ideal Standard
T364601
ab € 443,45*
Ähnlich
Ideal Standard
T364701
ab € 540,60*
Ähnlich
Ideal Standard
T364301
ab € 216,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.