Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badmöbel
>
Unterschrank Badmöbel
>
Waschtischarmatur
>
Artikel
Ideal Standard T3000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-69917055
Hersteller:
Ideal Standard
Herst.-Nr.:
T300001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Waschbecken für Badezimmer
Weitere Suchbegriffe:
Waschtisch Einhandbatterie
,
Waschtisch-Einhebelmischer
,
Waschtisch-Einlochbatterie
,
Waschtischarmatur
,
Waschtischbatterie
,
waschbecken d 60 cm weiß
,
selbstschluss-waschtischbatterie
,
waschtischarmatur ideal standard
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,16*
€ 313,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,84*
€ 306,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,53*
€ 288,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,96*
€ 281,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,25*
€ 251,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard T3001
Ideal Standard
T300101
ab € 335,06*
Ähnlich
IDS Waschtisch STRADA II 1 HL 500x430x170mm weiß I+
Ideal Standard
T2928MA
ab € 227,66*
Ähnlich
IDS Waschtisch STRADA II 1 HL 600x430x170mm weiß I+
Ideal Standard
T3000MA
ab € 261,42*
Ähnlich
IDS Waschtisch STRADA II 1 HL 800x430x170mm weiß I+
Ideal Standard
T3001MA
ab € 383,15*
Ähnlich
IDS Waschtisch STRADA II 1 HL Use geschli 1000x430x170mm weiß I+
Ideal Standard
T3646MA
ab € 493,43*
Ähnlich
IDS Waschtisch STRADA II 1 HL Use geschli 1200x430x170mm weiß I+
Ideal Standard
T3647MA
ab € 591,05*
Ähnlich
IDS Waschtisch STRADA II 1 HL Use geschliffen 1000x430x170mm weiß
Ideal Standard
T364601
ab € 443,45*
Ähnlich
IDS Waschtisch STRADA II 1 HL Use geschliffen 1200x430x170mm weiß
Ideal Standard
T364701
ab € 540,60*
Ähnlich
IDS Waschtisch STRADA II 1 HL Use geschliffen 500x430x170mm weiß
Ideal Standard
T364301
ab € 216,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen