Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit WC-Sitz ARCHITEC m Absenkauto abnehmbar we


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-6000560130
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0069690000
EAN/GTIN:
     4021534590009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
überlappend · Scharniere EdelstahlWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Diebstahlssicherung: Nein· Durchgehende Scharnierwelle: Nein· Farbe (1): weiß· Für die Montage von oben: Ja· Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl· Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl· Material Sitz/Deckel: Duroplast· Mit Absenkautomatik: Ja· Mit Deckel: Ja· Mittenabstand Schraubenbefestigung: 84,5mm· Puffer mit Seitenführung: Nein· Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Zum Reinigen abnehmbar: Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 144,06*
€ 175,54*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,46*
€ 176,34*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 145,47*
€ 177,18*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 167,59*
€ 208,81*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,36*
€ 244,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,00*
€ 290,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,64*
€ 288,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,18*
€ 283,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,43*
€ 270,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0060390000
ab € 68,51*
Ähnlich
Duravit
0062810000
ab € 123,89*
Ähnlich
Duravit
0064890000
ab € 379,24*
Ähnlich
Duravit
0067310000
ab € 29,58*
Ähnlich
Duravit
0067310099
ab € 30,79*
Ähnlich
Duravit
0067390000
ab € 64,94*
Ähnlich
Duravit
0067390099
ab € 64,71*
Ähnlich
Duravit
0069610000
ab € 94,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.