Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0069690000 WC-Sitz ARCHITEC mit Absenkautomatik, abnehmbar weiß weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 0069690000 WC-Sitz ARCHITEC mit Absenkautomatik, abnehmbar weiß weiß
DURAVIT 0069690000 WC-Sitz ARCHITEC mit Absenkautomatik, abnehmbar weiß weiß
DURAVIT 0069690000 WC-Sitz ARCHITEC mit Absenkautomatik, abnehmbar weiß weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018907753
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     69690000
EAN/GTIN:
     4021534590009
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Duravit WC-Sitz ARCHITEC mit Absenkautomatik, abnehmbar weiß überlappend · Scharniere Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Ja · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material
Weitere Informationen:
eClassID:
12128007301
HerstellerNr:
69690000
Werksnummer:
6000560130
Länge netto mm:
465,00
Breite netto mm:
385,00
Höhe netto mm:
53,00
Gewicht netto Kg:
2,420000
Gewicht brutto Kg:
2,420000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit WC-Sitz ARCHITEC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 145,17*
€ 178,50*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,33*
€ 179,38*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 146,66*
€ 180,30*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 168,71*
€ 210,13*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,83*
€ 245,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,13*
€ 250,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,52*
€ 242,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,69*
€ 235,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,99*
€ 232,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0060390000
ab € 68,56*
Ähnlich
Duravit
0062810000
ab € 124,05*
Ähnlich
Duravit
0064890000
ab € 376,81*
Ähnlich
Duravit
0067310000
ab € 29,51*
Ähnlich
Duravit
0067310099
ab € 30,74*
Ähnlich
Duravit
0067390000
ab € 64,95*
Ähnlich
Duravit
0067390099
ab € 64,76*
Ähnlich
Duravit
0069610000
ab € 94,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.