| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018940271 Herst.-Nr.: 4574800001 EAN/GTIN: 4021534286094 |
| |
|
| | |
| Duravit Einbauwaschtisch HAPPY D.2 m ÜL o HLB 480x345mm o Hahnloch weiß WG für Einbau von unten · mit Befestigung für Einbau in Holzkonsolen · mit Überlaufclip chrom Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloc Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 4574800001 | Werksnummer: | 6000561100 | Länge netto mm: | 550,00 | Breite netto mm: | 460,00 | Höhe netto mm: | 200,00 | Gewicht netto Kg: | 8,940000 | Gewicht brutto Kg: | 8,940000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Einbauwaschtisch HAPPY D. | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einbauwaschbecken duravit, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 340,50* | € 399,25* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 341,72* | € 401,19* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 335,87* | € 408,2304* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 396,07* | € 462,75* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 475,35* | € 556,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|