Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Stand-WC DARLING NEW ti Back-to-wall 370x570mm Abg wa we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 21390900001 Stand-WC DARLING NEW BACK-TO-WALL tief, 370 x 570 mm, Abgang
DURAVIT 21390900001 Stand-WC DARLING NEW BACK-TO-WALL tief, 370 x 570 mm, Abgang
DURAVIT 21390900001 Stand-WC DARLING NEW BACK-TO-WALL tief, 370 x 570 mm, Abgang
Artikel-Nr.:
     1498-6000567814
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     21390900001
EAN/GTIN:
     4021534606205
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
4,5 l Spül-Wassermenge · mit BefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 360mm· Erhöhte Toilette: Nein· Glanzgrad: glänzend· Höhe (1): 400mm· Kennzeichen: Nein· Kindertoilette: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi: Nein· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Spülform: tief· Spülrandlos: Nein· Spülvolumen: 3l· Tiefe (1): 570mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, duravit klo, stand klo, klosett, 0101406044201, Standklosett, Stand-WC, WC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 290,94*
€ 348,79*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 316,93*
€ 378,11*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 317,09*
€ 387,5412*
€ 5,95*
ab € 372,33*
€ 439,71*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,65*
€ 527,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,21*
€ 627,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,06*
€ 627,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,37*
€ 599,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,07*
€ 578,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,65*
€ 532,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0106090000
ab € 161,01*
Ähnlich
Duravit
21080900002
ab € 54,84*
Ähnlich
Duravit
2139090000
ab € 252,23*
Ähnlich
Duravit
2109092000
ab € 82,80*
Ähnlich
Duravit
2109090000
ab € 56,29*
Ähnlich
Duravit
2108092000
ab € 85,94*
Ähnlich
Duravit
01060900001
ab € 191,24*
Ähnlich
Duravit
02120941001
ab € 334,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.