Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Stand-WC D-CODE ti 350x480mm Abg wa HG we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2108092000 Stand-WC D-CODE tief, 350 x 480 mm, Abgang waagerecht Hygiene
DURAVIT 2108092000 Stand-WC D-CODE tief, 350 x 480 mm, Abgang waagerecht Hygiene
DURAVIT 2108092000 Stand-WC D-CODE tief, 350 x 480 mm, Abgang waagerecht Hygiene
Artikel-Nr.:
     1498-6000669845
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2108092000
EAN/GTIN:
     4053424325842
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
für variablen Wasserzulauf · 6 l Spül-Wassermenge · mit BefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Ja· Breite (1): 350mm· Erhöhte Toilette: Nein· Glanzgrad: glänzend· Kennzeichen: Nein· Kindertoilette: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi: Nein· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Spülform: tief· Spülrandlos: Nein· Spülvolumen: 3l· Tiefe (1): 480mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, duravit klo, stand klo, klosett, 010141801303, Standklosett, Stand-WC, WC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 88,05*
€ 111,29*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 86,79*
€ 112,8611*
€ 5,95*
ab € 89,83*
€ 113,41*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,51*
€ 177,01*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,61*
€ 177,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,01*
€ 210,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0106090000
ab € 159,93*
Ähnlich
Duravit
21080900002
ab € 54,84*
Ähnlich
Duravit
2139090000
ab € 252,35*
Ähnlich
Duravit
2109092000
ab € 82,77*
Ähnlich
Duravit
2109090000
ab € 56,20*
Ähnlich
Duravit
21390900001
ab € 293,09*
Ähnlich
Duravit
01060900001
ab € 192,99*
Ähnlich
Duravit
02120941001
ab € 334,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.