Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Auslaufventil 1/2Z, mit Knebelgriff mattchrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000575361
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     034050399
EAN/GTIN:
     4021163102307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Auslaufventil Oberteil mit Knebelgriff. Lieferumfang · Auslaufventil · Knebelgriff · Schlauchverschraubung Technische Daten · Werkstoff: Messing konform TrinkwV · Oberfläche: mattchrom · Anschluss: DN 15 G 1/2 AG · Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG) Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2Zoll· Ausführung Ablauf: fest· Bedienung: Hand· Mit Auslauf: Ja· Mit Belüfter: Nein· Mit Griff: Ja· Montageart: Wand· Mundstück Wasserhahn: sonstige· Nenndurchmesser Auslass: 3/4 Zoll· Schließmechanismus: Oberteil nicht keramisch· Schlüsselbedienung: Nein
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, ablassventil messing, ablassventil, auslaufhahn 1/2 zoll, 020162005101, Standauslaufventil, Wandauslaufventil, Wand-Schwenkventil, Wandventil, Wasserhahn, Wasserkran
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 5,06*
€ 7,45*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 5,08*
€ 7,47*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,15*
€ 7,71*
7 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 5,12*
€ 7,73*
Lager 1498
16
1
€ 5,45*
ab € 7,48*
€ 10,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
034050699
ab € 5,55*
Ähnlich
Schell
034170699
ab € 8,70*
Ähnlich
Schell
034170399
ab € 8,48*
Ähnlich
Schell
034410699
ab € 35,61*
Ähnlich
Schell
034410399
ab € 64,434*
Ähnlich
Schell
033510699
ab € 15,77*
Ähnlich
Schell
034230699
ab € 20,56*
Ähnlich
Schell
034230399
ab € 40,40*
Ähnlich
Schell
034250699
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.