Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Auslaufventil 1/2Z, mit Knebelgriff chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000576488
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     034050699
EAN/GTIN:
     4021163102314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Auslaufventil Oberteil mit Knebelgriff. Lieferumfang · Auslaufventil · Knebelgriff · Schlauchverschraubung Technische Daten · Werkstoff: Messing konform TrinkwV · Oberfläche: chrom · Anschluss: DN 15 G 1/2 AG · Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG) Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2Zoll· Ausführung Ablauf: fest· Bedienung: Hand· Mit Auslauf: Ja· Mit Belüfter: Nein· Mit Griff: Ja· Montageart: Wand· Mundstück Wasserhahn: sonstige· Nenndurchmesser Auslass: 3/4 Zoll· Schließmechanismus: Oberteil nicht keramisch· Schlüsselbedienung: Nein
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, ablassventil messing, ablassventil, auslaufhahn 1/2 zoll, 020162005102, Standauslaufventil, Wandauslaufventil, Wand-Schwenkventil, Wandventil, Wasserhahn, Wasserkran
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 5,68*
€ 8,21*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 5,70*
€ 8,24*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 5,89*
€ 8,49*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,83*
€ 8,52*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,05*
€ 11,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
034050399
ab € 5,04*
Ähnlich
Schell
034170699
ab € 8,80*
Ähnlich
Schell
034170399
ab € 8,46*
Ähnlich
Schell
034410699
ab € 35,49*
Ähnlich
Schell
034410399
ab € 64,524*
Ähnlich
Schell
033510699
ab € 15,72*
Ähnlich
Schell
034230699
ab € 20,97*
Ähnlich
Schell
034230399
ab € 40,39*
Ähnlich
Schell
034250699
ab € 44,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.