Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Auslaufventil f Steckschlüssel 1/2Z chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-6000575366
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     034230699
EAN/GTIN:
     4021163102512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter in DurchflussformWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2Zoll· Ausführung Ablauf: fest· Bedienung: Hand· Mit Auslauf: Ja· Mit Belüfter: Ja· Mit Griff: Nein· Montageart: Wand· Mundstück Wasserhahn: sonstige· Nenndurchmesser Auslass: 3/4 Zoll· Rückflusssicherung nach EN 1717: HD· Schließmechanismus: Oberteil nicht keramisch· Schlüsselbedienung: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Griff:
mit Steckschlüsseloberteil
Belüfter:
mit Rohrbelüfter
Marke:
SCHELL
Nennanschlussgewinde:
1/2" DN/″
Rückflusssicherung:
mit Rückflussverhinderer
Oberflächenschutz:
chrom
Material:
Messing
Werkstoff:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 20,97*
€ 28,16*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,98*
€ 28,70*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,61*
€ 56,92*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,09*
€ 57,76*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 45,64*
€ 59,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
034050699
ab € 5,68*
Ähnlich
Schell
034050399
ab € 5,04*
Ähnlich
Schell
034170699
ab € 8,80*
Ähnlich
Schell
034170399
ab € 8,46*
Ähnlich
Schell
034410699
ab € 35,49*
Ähnlich
Schell
034410399
ab € 64,524*
Ähnlich
Schell
033510699
ab € 15,72*
Ähnlich
Schell
034230399
ab € 40,39*
Ähnlich
Schell
034250699
ab € 44,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.