Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell F+E-Kükenhahn m Schlauchverschr. 12,5 bar Messing 3/8Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 139060099 SCHELL F+E-Kükenhahn m Schlauchverschr. 12,5 bar Messing 3/8Z
SCHELL 139060099 SCHELL F+E-Kükenhahn m Schlauchverschr. 12,5 bar Messing 3/8Z
SCHELL 139060099 SCHELL F+E-Kükenhahn m Schlauchverschr. 12,5 bar Messing 3/8Z
Artikel-Nr.:
     1498-6000575734
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     139060099
EAN/GTIN:
     4021163112771
Suchbegriffe:
Absperrventil
absperrventil messing 2"
absperrventil
absperrventil 1"
F + E-Kükenhahn Nicht für Trinkwasser geeignet. Lieferumfang · Kükenhahn · Kappe mit Kette · Schlauchverschraubung Technische Daten · Max. Betriebsdruck: 12,5 bar · Max. Betriebstemperatur: 90 °C · Werkstoff: Messing · Anschluss: DN 10 G 3/8 AG Weitere technische Eigenschaften:· Abschlusselement: sonstige· Länge: 74mm· Mit Bedienungsschlüssel: Nein· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 12,5bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 90Grad Celsius
Weitere Suchbegriffe: 030273000201, Kesselfüll- u. Entleerungshahn
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 17,01*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 14,5984*
€ 17,6984*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 14,68*
€ 17,80*
19 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 14,72*
€ 17,88*
1
€ 5,95*
ab € 13,50*
€ 19,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 890,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
139540399
ab € 10,28*
Ähnlich
Schell
139540099
ab € 10,45*
Ähnlich
Schell
139940399
ab € 5,47*
Ähnlich
Schell
139940099
ab € 4,96*
Ähnlich
Schell
139070099
ab € 13,18*
Ähnlich
Schell
139080099
ab € 24,80*
Ähnlich
Schell
139320399
ab € 16,69*
Ähnlich
Schell
139320099
ab € 10,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.