Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell F+E-Kugelhahn mit Hebelgriff ASAG Schlauchverschr. 16 b mch 1/2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 139940399 Schell F+E-Kugelhahn mit Hebelgriff ASAG Schlauchverschr. 16 b
SCHELL 139940399 Schell F+E-Kugelhahn mit Hebelgriff ASAG Schlauchverschr. 16 b
SCHELL 139940399 Schell F+E-Kugelhahn mit Hebelgriff ASAG Schlauchverschr. 16 b
Artikel-Nr.:
     1498-6000575743
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     139940399
EAN/GTIN:
     4021163113143
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
zum Füllen und Entleeren von Heizungssystemen · Heizkesseln · Radiatoren und Rohrleitungen · Einsatzgebiet für Wasser und nichtaggressive Medien bis 120 °C · mit selbstdichtendem Außengewinde · Kontermutter und Griff mit Anschlag · mit VerschlusskappeWeitere technische Eigenschaften:· Abschlusselement: Kugel· Länge: 78mm· Mit Bedienungsschlüssel: Ja· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 16bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 90Grad Celsius
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, Trinkwasserkugelhahn, kugelhahn hebel, heizungskugelhahn, kugelhahn aussengewinde, 0302730006, Kesselfüll- u. Entleerungshahn
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,47*
€ 7,80*
1 Tag
264
1
€ 6,95*
ab € 5,55*
€ 7,87*
3 Tage
38
1
€ 4,00*
ab € 5,76*
€ 7,99*
6 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 6,36*
€ 9,11*
Lager 1498
17
1
€ 6,95*
ab € 6,75*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
139540399
ab € 10,28*
Ähnlich
Schell
139540099
ab € 10,45*
Ähnlich
Schell
139940099
ab € 4,96*
Ähnlich
Schell
139070099
ab € 13,18*
Ähnlich
Schell
139080099
ab € 24,80*
Ähnlich
Schell
139060099
ab € 13,50*
Ähnlich
Schell
139320399
ab € 16,69*
Ähnlich
Schell
139320099
ab € 10,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.