Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell F+E-Spindelventil m ASAG Schlauchverschr. M21x1,5 MS 1/2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 139320099 Schell F+E-Spindelventil m ASAG Schlauchverschr. M21x1,5 MS 1/
SCHELL 139320099 Schell F+E-Spindelventil m ASAG Schlauchverschr. M21x1,5 MS 1/
SCHELL 139320099 Schell F+E-Spindelventil m ASAG Schlauchverschr. M21x1,5 MS 1/
Artikel-Nr.:
     1498-6000575738
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     139320099
EAN/GTIN:
     4021163112955
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
selbstdichtendes Anschlussgewinde · mit Kappe und Kette · Wassertemperatur max. 90 °C · PN = 10 bar (Trinkwasser) · aus Messing konform TrinkwVWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Außengewinde konisch (NPT)· Anschluss 2: abschraubbare Schlauchtülle· Bedienung (1): Handrad· Länge: 68,5mm· Nenndurchmesser Anschluss 1: 1/2 Zoll (15)· Oberflächenschutz: unbehandelt· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 90Grad Celsius
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,31*
€ 14,13*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 10,95*
€ 14,74*
6 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 11,63*
€ 16,19*
1 Tag
3
1
€ 5,59*
ab € 12,15*
€ 16,36*
Lager 1498
4
1
€ 5,45*
ab € 12,40*
€ 16,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
139540399
ab € 10,28*
Ähnlich
Schell
139540099
ab € 10,45*
Ähnlich
Schell
139940399
ab € 5,47*
Ähnlich
Schell
139940099
ab € 4,96*
Ähnlich
Schell
139070099
ab € 13,18*
Ähnlich
Schell
139080099
ab € 24,80*
Ähnlich
Schell
139060099
ab € 13,50*
Ähnlich
Schell
139320399
ab € 16,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.