| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000576340 Herst.-Nr.: 013030699 EAN/GTIN: 4021163156898 |
| |
|
| | |
| Piezotaster 9 V für Dusche Ausführung bis 2012. Technische Daten · Oberfläche: chrom Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Außengewinde (metrisch)· Breite: 25mm· Geeignet für Wasser: Ja· Gewindemaß: 22 mm· Höhe: 25mm· Kabellänge: 0,61m· Messelement: Piezo· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 1Grad Celsius· Schutzart (IP): IP65· Tiefe: 20mm· Versorgungsspannung: 9V· Werkstoff des Gehäuses: Messing· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 50Grad Celsius Weitere Informationen: | | Oberfläche: | chrom | Marke: | SCHELL | Ausführung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 011965009701, Ersatzteil |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 82,65* | € 102,83* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 86,11* | € 104,32* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 103,44* | € 126,03* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 108,41* | € 128,48* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,05* | € 129,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|