Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Piezotaster 9 V, für Dusche chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000576340
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     013030699
EAN/GTIN:
     4021163156898
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
schell piezotaster
piezotaster
Piezotaster 9 V für Dusche _x000d_ Ausführung bis 2012. _x000d_ _x000d_ _x000d_ Technische Daten _x000d_ _x000d_ · Oberfläche: chrom _x000d_Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Außengewinde (metrisch)· Breite: 25mm· Geeignet für Wasser: Ja· Gewindemaß: 22 mm· Höhe: 25mm· Kabellänge: 0,61m· Messelement: Piezo· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 1Grad Celsius· Schutzart (IP): IP65· Tiefe: 20mm· Versorgungsspannung: 9V· Werkstoff des Gehäuses: Messing· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 50Grad Celsius
Weitere Suchbegriffe: 011965009701, Ersatzteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,12*
€ 102,89*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 88,76*
€ 106,67*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 103,83*
€ 126,11*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 108,71*
€ 128,56*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,16*
€ 129,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.