Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-AH-M mit Desinfektion, chrom 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 016560699 Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-AH-M mit Desinfektion, chro
SCHELL 016560699 Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-AH-M mit Desinfektion, chro
SCHELL 016560699 Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-AH-M mit Desinfektion, chro
SCHELL 016560699 Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-AH-M mit Desinfektion, chro
Artikel-Nr.:
     1498-6000576394
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     016560699
EAN/GTIN:
     4021163159240
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Klinik-Armhebel · Mischwasser · mit arretierbarem · schwenkbarem Guss-Auslauf · Basiskörper aus Messingguss · Lieferumfang: Linear 90°-Keramikkartusche Auf-Kalt-Warm mit Temperaturbegrenzung · 2x Rückflussverhinderer · Wandanschluss mit S-Anschlüssen und Rosette (tiefenverstellbar) · Strahlregler ″Care″ 7,5-9 l/min bei 3 bar (ungeregelt) · ergonomischer Armhebel 153 mm lang · inkl. integriertem mechanischen Ventil zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion gem. DVGWWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: -82mm· Ausführung Ablauf: drehbar· Auslauftyp: Rohr· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Volumenstromklasse: A· Vorsprung Ablauf: 210mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, schell waschtisch armatur, selbstschluss-waschtischbatterie, 011083004401, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 535,62*
€ 644,65*
€ 5,95*
ab € 568,58*
€ 664,40*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,87*
€ 666,52*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 569,10*
€ 667,21*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,74*
€ 669,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,52*
€ 793,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,93*
€ 781,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,99*
€ 746,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,19*
€ 721,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,87*
€ 676,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
016360699
ab € 536,18*
Ähnlich
Schell
016460699
ab € 584,56*
Ähnlich
Schell
016640699
ab € 542,67*
Ähnlich
Schell
016960699
ab € 587,76*
Ähnlich
Schell
016570699
ab € 623,61*
Ähnlich
Schell
016650699
ab € 634,67*
Ähnlich
Schell
016970699
ab € 713,55*
Ähnlich
Schell
016270699
ab € 601,97*
Ähnlich
Schell
016370699
ab € 608,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.