Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-AH-M chrom 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000576380
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     016360699
EAN/GTIN:
     4021163159202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Klinik-Armhebel · Mischwasser · mit arretierbarem · schwenkbarem Guss-Auslauf · Basiskörper aus Messingguss · Lieferumfang: Linear 90°-Keramikkartusche Auf-Kalt-Warm mit Temperaturbegrenzung · 2x Rückflussverhinderer · Wandanschluss mit S-Anschlüssen und Rosette (tiefenverstellbar) · Strahlregler ″Care″ 7,5-9 l/min bei 3 bar (ungeregelt) · ergonomischer Armhebel 153 mm langWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: -82mm· Ausführung Ablauf: drehbar· Auslauftyp: Rohr· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Volumenstromklasse: A· Vorsprung Ablauf: 270mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 011083004302, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,79*
€ 646,61*
€ 5,95*
ab € 570,35*
€ 666,27*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,51*
€ 668,38*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 572,47*
€ 669,16*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,01*
€ 671,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,38*
€ 795,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,16*
€ 787,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,47*
€ 751,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,83*
€ 726,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,51*
€ 681,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
016460699
ab € 585,71*
Ähnlich
Schell
016560699
ab € 532,71*
Ähnlich
Schell
016640699
ab € 541,32*
Ähnlich
Schell
016960699
ab € 585,68*
Ähnlich
Schell
016570699
ab € 656,85*
Ähnlich
Schell
016650699
ab € 659,87*
Ähnlich
Schell
016970699
ab € 717,46*
Ähnlich
Schell
016270699
ab € 628,94*
Ähnlich
Schell
016370699
ab € 632,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.