Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Wand-WC DARLING NEW COMPACT ti 360x485mm we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 25490900001 Wand-WC DARLING NEW COMPACT tief, 360 x 485 mm weiß
DURAVIT 25490900001 Wand-WC DARLING NEW COMPACT tief, 360 x 485 mm weiß
DURAVIT 25490900001 Wand-WC DARLING NEW COMPACT tief, 360 x 485 mm weiß
Artikel-Nr.:
     1498-6000586596
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     25490900001
EAN/GTIN:
     4021534812354
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
4,5 l Spül-Wassermenge · mit DurafixWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 365mm· Erhöhte Toilette: Nein· Glanzgrad: glänzend· Kennzeichen: Nein· Kindertoilette: Nein· Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Spülform: tief· Spülrandlos: Nein· Spülvolumen: 3l· Tiefe (1): 485mm· Typ: Wand· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wand klo, duravit klo, klosett, 0101406050201, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 277,21*
€ 330,71*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 298,35*
€ 355,81*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 298,50*
€ 364,3483*
€ 5,95*
ab € 349,76*
€ 414,30*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,64*
€ 498,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,22*
€ 592,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,21*
€ 591,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,78*
€ 568,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,14*
€ 549,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,64*
€ 506,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0190090000
ab € 319,51*
Ähnlich
Duravit
2546090064
ab € 206,27*
Ähnlich
Duravit
2549090000
ab € 225,82*
Ähnlich
Duravit
2557090000
ab € 274,27*
Ähnlich
Duravit
0190092000
ab € 433,27*
Ähnlich
Duravit
2549092000
ab € 278,61*
Ähnlich
Duravit
2557092000
ab € 316,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.