Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Handwaschbecken DURASTYLE o ÜL m HLB 500x220mm o HL we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 07135000001 Handwaschbecken DURASTYLE ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, 5
DURAVIT 07135000001 Handwaschbecken DURASTYLE ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, 5
DURAVIT 07135000001 Handwaschbecken DURASTYLE ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, 5
DURAVIT 07135000001 Handwaschbecken DURASTYLE ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, 5
DURAVIT 07135000001 Handwaschbecken DURASTYLE ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, 5
Artikel-Nr.:
     1498-6000587309
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     07135000001
EAN/GTIN:
     4021534875700
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken duravit
Duravit DuraStyle Handwaschbecken 500 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 0 – 07135000001Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: links· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 600mm· Geeignet für Möbel: Nein· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Nein· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 220mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 50 cm, waschbecken, 0101410026201, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 123,36*
€ 152,39*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 125,42*
€ 155,28*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 122,83*
€ 156,9042*
€ 5,95*
ab € 205,89*
€ 248,73*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,02*
€ 252,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,54*
€ 300,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,67*
€ 295,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,31*
€ 290,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,51*
€ 277,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,02*
€ 248,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0709500000
ab € 97,92*
Ähnlich
Duravit
0711500009
ab € 194,86*
Ähnlich
Duravit
0713500000
ab € 79,01*
Ähnlich
Duravit
0713500008
ab € 113,18*
Ähnlich
Duravit
0713500009
ab € 113,31*
Ähnlich
Duravit
07135000091
ab € 153,16*
Ähnlich
Duravit
07135000081
ab € 153,90*
Ähnlich
Duravit
07095000001
ab € 149,82*
Ähnlich
Duravit
07115000091
ab € 237,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.