Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0709500000 Waschbecken für Badezimmer Wand-Spülbecken Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0709500000 Waschbecken für Badezimmer Wand-Spülbecken Keramik
Duravit 0709500000 Waschbecken für Badezimmer Wand-Spülbecken Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66592660
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0709500000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken duravit
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Wand-Spülbecken
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 50 cm, waschbecken
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0711500009
ab € 194,86*
Ähnlich
Duravit
0713500000
ab € 79,01*
Ähnlich
Duravit
0713500008
ab € 113,18*
Ähnlich
Duravit
0713500009
ab € 113,31*
Ähnlich
Duravit
07135000091
ab € 153,16*
Ähnlich
Duravit
07135000081
ab € 153,90*
Ähnlich
Duravit
07135000001
ab € 122,83*
Ähnlich
Duravit
07095000001
ab € 149,58*
Ähnlich
Duravit
07115000091
ab € 237,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.