Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0713500000 Waschbecken für Badezimmer Wand-Spülbecken Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0713500000 Waschbecken für Badezimmer Wand-Spülbecken Keramik
Duravit 0713500000 Waschbecken für Badezimmer Wand-Spülbecken Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66592704
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0713500000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken duravit
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Wand-Spülbecken
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 50 cm, waschbecken
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,87*
€ 111,7053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,02*
€ 110,6938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,91*
€ 93,9029
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0709500000
ab € 97,91*
Ähnlich
Duravit
0711500009
ab € 195,96*
Ähnlich
Duravit
0713500008
ab € 112,07*
Ähnlich
Duravit
0713500009
ab € 111,98*
Ähnlich
Duravit
07135000091
ab € 153,03*
Ähnlich
Duravit
07135000081
ab € 153,38*
Ähnlich
Duravit
07135000001
ab € 123,62*
Ähnlich
Duravit
07095000001
ab € 149,80*
Ähnlich
Duravit
07115000091
ab € 239,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.