Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Handtuchhalter KARREE 2-armig beweglich chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duravit 0099581000 Handtuchhalter & -ring Chrom
Duravit 0099581000 Handtuchhalter & -ring Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000589133
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0099581000
EAN/GTIN:
     4021534901133
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchauszug 2-armig
Duravit Karree Handtuchhalter Chrom 450x68x75 mm – 0099581000Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen: 2· Anzahl der Handtuchhalter: 2· Ausführung Abdeckrosette: rechteckig· Durchmesser: 0mm· Länge: 450mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Schwenkbar: Ja· Suizidhemmend: Nein· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Messing
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, handtuchhalter verchromt, 0130276020500
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 87,72*
€ 108,56*
€ 5,95*
ab € 88,22*
€ 109,21*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 98,40*
€ 121,09*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 98,41*
€ 124,37*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 118,31*
€ 144,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
DS989307777
ab € 237,55*
Ähnlich
Duravit
0031051000
ab € 152,08*
Ähnlich
Duravit
0031061000
ab € 171,63*
Ähnlich
Duravit
0031071000
ab € 185,71*
Ähnlich
Duravit
UV995900000
ab € 108,97*
Ähnlich
Duravit
0030341000
ab € 186,21*
Ähnlich
Duravit
0030361000
ab € 161,77*
Ähnlich
Duravit
0030331000
ab € 187,16*
Ähnlich
Duravit
0030321000
ab € 109,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.